Station AdBlue Würth Pro
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
- Pistolet universel qui convient à tous les constructeurs.
- Ravitaillement automatique.
- Affichage digital avec indication du débit partiel et total.
- Le système est scellé afin de prévenir tous risques de contamination et cristallisation de l'urée, de déversement et de corrosion autour de l'entrée du réservoir du véhicule.
- Système professionnel pour un usage intensif.
- Châssis métallique résistant et mobile, équipée de 4 roues dont 2 directionnelles avec frein.
- Totale abscence du risque de refoulement d'urée lorsqu'on débranche le raccord du réservoir.
- En cas de risque de gel, vider le circuit et la pompe en ayant soin de stocker la machine dans un endroit ayant une température supérieure à 0°C.
- Chariot livré en kit : temps de montage environ 30 mn.
- Livrée sans fût.
Indication
Toute autre utilisation que celle qui est prévue pour cette machine entrainera l’annulation de la garantie
1 an garantie
Mode d'emploi
Avant de retourner une machine, contacter notre SAV.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!