Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 1
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 2
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 3
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 4
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 5
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 6
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 7
Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a Coolius A50

Station de recharge de climatisation mono-gaz R134a automatique, robuste et performante. Idéale pour l’entretien des véhicules légers, des VUL, des véhicules industriels, de chantier et agricoles.

  • Poids de l'appareil: 90121 g
  • Largeur: 680 mm
  • Hauteur: 1175 mm
  • Profondeur: 667 mm
  • Capacité d'aspiration: 300 g/min
  • Pression de travail maxi: 20 bar
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
Art. N° Poids de l'appareil Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
W050105999
90121 g 680 mm 1175 mm 667 mm
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
Information on price display
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
CooliusSelect


  • Imprimante thermique

  • Blocage de balance à une poignée

  • Injection d’huile et de traceur automatique et paramétrable

Compatible HYBRIDE


  • 2 flacons d’huile fraiche (PAG et POE),1 d’huile usée et 1 pour traceur, permet les interventions hors garantie sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur électrique

  • 3 manomètres de pression mécaniques

  • Mise à jour des données par interface USB

  • Base de donnée des volumes de remplissage

  • Écran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées et données fonctionnelles

  • Verrouillage de l’accès via un code personnalisé à 4 chiffres

  • Alarme de service sonore en cas d’erreur ou d’instruction

  • Logiciel de lavage préinstallé (en association avec le kit de rinçage optionnel–Art.N°W067 200 013)
Certification CE - TÜV SUD