Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de soudage à batterie
Kit complet pour les réparations simples des pièces en plastique et pour les travaux de soudage généraux sur les composants électriques et électroniques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de réparer les plastiques cassés, fissurés ou troués, ainsi que les travaux de brasage en général
Manipulation facile grâce au fer à souder alimenté par batterie
Utilisation polyvalente grâce à un système modulaire comportant différents accessoires
Accessoires pour différentes applications
- Soudage des agrafes
- Soudage des bandes en plastique
- Fixation des grilles de renfort
- Réalisation de travaux de soudure
- Rétractation des gaines
Contenu de la livraison :
- 1 fer à souder pour plastique à batterie avec capuchon de protection
- 1 câble de charge USB à Micro USB (adaptateur 230 V non inclus)
- 1 accessoire pour agrafes
- 1 accessoire pour bandes de soudage en plastique
- 1 accessoire pour grilles de renfort
- 1 accessoire pour fer à souder
- 1 accessoire pour fer à souder étroit
- 1 accessoire pour gaine thermorétractable
- 50 agrafes en U 0,6 mm
- 50 agrafes en U 0,8 mm
- 6 bandes de réparation PE 3,8 mm
- 6 bandes de réparation PP 5,2 mm
- 6 bandes de réparation PS 3,7 mm
- 6 bandes de réparation ABS 3,8 mm
- 6 bandes de réparation PP 3,75 mm
- 2 grilles de renfort 100 x 50 mm
Attention : Les réparations des composants liés à la sécurité ne sont pas autorisées !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!