Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de soudage à batterie
Station de soudage à batterie - 1
Station de soudage à batterie - 2
Station de soudage à batterie - 3
Station de soudage à batterie - 4
Station de soudage à batterie - 5
Station de soudage à batterie - 6
Station de soudage à batterie - 7
Station de soudage à batterie - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de soudage à batterie

Kit complet pour les réparations simples des pièces en plastique et pour les travaux de soudage généraux sur les composants électriques et électroniques.
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
Permet de réparer les plastiques cassés, fissurés ou troués, ainsi que les travaux de brasage en général



Manipulation facile grâce au fer à souder alimenté par batterie



Utilisation polyvalente grâce à un système modulaire comportant différents accessoires



Accessoires pour différentes applications


  • Soudage des agrafes

  • Soudage des bandes en plastique

  • Fixation des grilles de renfort

  • Réalisation de travaux de soudure

  • Rétractation des gaines


Contenu de la livraison :


  • 1 fer à souder pour plastique à batterie avec capuchon de protection

  • 1 câble de charge USB à Micro USB (adaptateur 230 V non inclus)

  • 1 accessoire pour agrafes

  • 1 accessoire pour bandes de soudage en plastique

  • 1 accessoire pour grilles de renfort

  • 1 accessoire pour fer à souder

  • 1 accessoire pour fer à souder étroit

  • 1 accessoire pour gaine thermorétractable

  • 50 agrafes en U 0,6 mm

  • 50 agrafes en U 0,8 mm

  • 6 bandes de réparation PE 3,8 mm

  • 6 bandes de réparation PP 5,2 mm

  • 6 bandes de réparation PS 3,7 mm

  • 6 bandes de réparation ABS 3,8 mm

  • 6 bandes de réparation PP 3,75 mm

  • 2 grilles de renfort 100 x 50 mm
Indication

Attention : Les réparations des composants liés à la sécurité ne sont pas autorisées !