Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station électrique portable Mobile Power 500
Station électrique portable Mobile Power 500 - 1
Station électrique portable Mobile Power 500 - 2
Station électrique portable Mobile Power 500 - 3
Station électrique portable Mobile Power 500 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station électrique portable Mobile Power 500

Pour une alimentation mobile de 230 V/500 W
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
  • Onde sinusoïdale – adaptée aux appareils sensibles

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée pour les véhicules électriques et les véhicules dans lesquels aucun convertisseur de tension ne peut être installé.

  • Sortie continue de 500 W et sortie maximale de 700 W (3 secondes)

  • Alimentation pour applications mobiles

  • Application zéro émission

  • Adaptée à l'alimentation d'urgence

  • Aucun montage nécessaire

  • Légère


Contenu de la livraison


  • Station électrique portable Mobile Power 500 (avec notice d'utilisation)

  • Bandoulière

  • Adaptateur pour fiche de raccordement universelle 12 V

  • Alimentation 230 V avec câble de charge

  • Câble de charge de véhicule 12 V

  • Câble de charge pour panneaux solaires