Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Combinaison Stretch X

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combinaison Stretch X

Combinaison de travail confortable et pratique qui protège l'ensemble du corps. De nombreuses poches permettent de ranger les outils en sécurité tout en les gardant accessibles.

  • Poids de la fibre au m²: 260 g
  • Lavable à: 60°C
  • Instructions d'entretien: Do not bleach, Tumble drying normal, Ironing with low temperature, Do not dry-clean

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Taille Poids de la fibre au m² Lavable à Quantité Cdt
Prix/Cdt
M405100003
Gris XL 260 g 60°C
1 pcs
M405101001
Anthracite M 260 g 60°C
1 pcs
M405101002
Anthracite L 260 g 60°C
1 pcs
M405100002
Gris L 260 g 60°C
1 pcs
M405100001
Gris M 260 g 60°C
1 pcs
M405100005
Gris 3XL 260 g 60°C
1 pcs
M405100004
Gris XXL 260 g 60°C
1 pcs
M405100000
Gris S 260 g 60°C
1 pcs
M405101003
Anthracite XL 260 g 60°C
1 pcs
M405101000
Anthracite S 260 g 60°C
1 pcs
M405101005
Anthracite 3XL 260 g 60°C
1 pcs
M405101004
Anthracite XXL 260 g 60°C
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
  • Boutons et fermetures recouverts (pour éviter les éraflures)

  • 9 poches extérieures, 3 poches pour stylo, poche pour mètre

  • Tissu e-care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)

  • Inserts réfléchissants, poignets réglables

  • Chevilles avec fermeture éclair

  • Triple couture, clips pour porte-badge, poches de genou, certifiées conformes à la norme DIN EN 14404