Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support d'installation de fenêtres avec plaque de réglage en hauteur JB-DK
Support d'installation de fenêtres avec plaque de réglage en hauteur JB-DK - 1
Support d'installation de fenêtres avec plaque de réglage en hauteur JB-DK - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support d'installation de fenêtres avec plaque de réglage en hauteur JB-DK

Porte-à-faux jusqu'à 150 mm avec support pour des charges plus importantes

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Structure de construction : Béton, brique calcaire, béton cellulaire (jumbo)



Avec vis de blocage



Installation de fenêtres ajustable dans les structures de murs isolés


Le système d'installation de fenêtres ajustable JB-D permet une installation prévisible et conforme aux directives RAL, ainsi que la dissipation sécuritaire des surcharges qui peuvent survenir. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme.

Indication
  • Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l'utilisation de fixations !

  • La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IFT de Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.