Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'installation de fenêtres avec support de réglage en hauteur JB-DK
Porte-à-faux jusqu'à 150 mm avec support pour des charges plus importantes
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
Structure de construction : Béton, brique calcaire, béton cellulaire (jumbo)
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres ajustable dans les structures de murs isolés
Le système d'installation de fenêtres ajustable JB-D permet une installation prévisible et conforme aux directives RAL, ainsi que la dissipation sécuritaire des surcharges qui peuvent survenir. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme.
- Vérifier les propriétés et les conditions de tous les supports et rails lors de l'utilisation de fixations !
- La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IFT de Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres de maison comportent des calculs au cas par cas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!