Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support W-SL U100
Acier profilé avec surfaces de bride intérieures inclinées ou parallèles, laminées à froid ou laminées à chaud
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
Longueur des obturateurs indiquée séparément lors de la commande. Découpes selon une distance entre les trous de 50 mm.
Des surtaxes conformes à la norme DIN 18379 à DIN 18382 s'appliquent lors de la facturation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!