Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support VARIFIX® 36/36 — C2C
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 — C2C - 1
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 — C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support VARIFIX® 36/36 — C2C

Support mural universel

  • Hauteur de la platine de base: 120 mm
  • Largeur de la platine de base: 40 mm
  • Épaisseur de la platine de base: 8 mm
  • Hauteur de profil: 36 mm
  • Largeur de profilé: 36 mm
  • Épaisseur de profilé: 2,5 mm
  • Longueur de fente: 20 mm
  • Largeur de fente: 13 mm
  • Distance de trou: 75 mm
  • Longueur de fente 2: 29,5 mm
  • Largeur de fente 2: 11,5 mm
  • Distance de trou 2: 50 mm
  • Protection contre les incendies certifiée: Oui
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur effective du support Charge admissible (configuration 1) Charge admissible (configuration 2) Charge admissible (configuration 3) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862009023
608 mm 1.72 kN/m 1.03 kN 0.52 kN
1 pcs
0862009021
408 mm 3.87 kN/m 1.55 kN 0.77 kN
1 pcs
0862009022
508 mm 2.48 kN/m 1.24 kN 0.62 kN
1 pcs
0862009019
208 mm 15.48 kN/m 3.1 kN 1.55 kN
1 pcs
0862009020
308 mm 6.88 kN/m 2.06 kN 1.03 kN
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
  • Bouchon d'extrémité du rail inclus

  • Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2
Indication

Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

Test de protection anti-incendie : n° rapport de contrôle : 3612/5526