Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour clé bouche d'incendie souterraine, Vsystem

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour clé bouche d'incendie souterraine, Vsystem

Pour le stockage de 3 clés

  • Désignation du type: VHSS834
  • Largeur: 556 mm
  • Hauteur: 120 mm
  • Profondeur: 382 mm
  • Diamètre intérieur: 67 mm
  • Poids du produit (par pièce): 6 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier / plastique
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963022069
VHSS834 556 mm 120 mm 382 mm
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
  • Verrou de transport simple, rapide et peu encombrant pour clés à tiroir, crochets de capuchon de conduites, etc.

  • Disponibles en différentes largeurs

  • Caoutchouc conducteur inclus