Fixation de vérin de fosse universelle, 2 pcs
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation de vérin de fosse universelle, 2 pcs
Fixation pour vérins de fosse pour la pose et le retrait des boîtes de vitesse
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
- Fixation sécurisée pendant la pose et le retrait grâce aux supports de boîte dont l'espacement, l'angle d'inclinaison et la traverse avant et arrière sont réglables
- La transmission peut être inclinée vers l'avant ou vers l'arrière et vers la droite ou la gauche
- Compatible avec environ 95 % des vérins de transmission avec 2 adaptateurs de tige de piston
Contenu de la livraison :
- 1 x dispositif de base de fixation de boîte
- 1 x adaptateur pour tige de piston de vérin de fosse ∅ 30 mm
Domaine d'application
Y compris pour les transmissions manuelles, automatiques et DSG, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!