Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble métallique avec embout à œillet de 90°
Câble métallique avec embout à œillet de 90° - 1
Câble métallique avec embout à œillet de 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble métallique avec embout à œillet de 90°

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.

  • Longueur des extrémités de câble métallique: 38 mm
  • Largeur: 12 mm
  • Hauteur: 25 mm
  • Épaisseur du matériau: 3 mm
  • Diamètre de l'œil: 7,5 mm
  • Longueur de câble métallique: 1 m
  • Charge admissible: 550 N
  • Matière: Acier
  • Poids du produit (par pièce): 33 g
  • Diamètre de corde: 2 mm
  • Finition: Galvanisé
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
Art. N° Longueur des extrémités de câble métallique Largeur Hauteur Épaisseur du matériau Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000631
38 mm 12 mm 25 mm 3 mm
10 pcs
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
  • Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Peut être posé en angle sans rails de montage
Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501