Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Butée de coffrage SA ON 171
Pour la fixation espacée des tapis d'armature
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
- Utilisation pratique car les deux côtés peuvent être utilisés
- Positionnement temporaire des coffrages
- Quasiment invisible après le retrait du coffrage
- Pour clous jusqu'à ∅ 3,7 mm max.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!