Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montage de fenêtre
Pour le montage des éléments de fenêtre à hauteur de plafond au panneau pour plancher
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
- Performances rigides et stables avec profile continu
- Support réglable grâce à des fentes
- Le schéma de perçage permet un montage flexible
Lors de la planification et du montage, noter les consignes de planification et de pose des portes et fenêtres (réf. 5995 000 000).
Lors de la sélection et du montage des fixations, noter les propriétés des fixations.
Support de montage rigide pour le montage des éléments de porte et de fenêtre du sol au plafond avec faux bords au panneau pour plancher en béton
- Régler, aligner et fixer l'élément de fenêtre.
- Fixer le support de montage de fenêtre au profilé de cadre avec des fixations adaptées (par ex. vis de réglage AMO, vis autoperceuse Pias). Les fentes permettent un réglage ultérieur.
- Pour finir, fixer le support de montage au panneau pour plancher en béton à l'aide d'une cheville adaptée (par ex. W-FAZ M8). Ce faisant, prendre en compte les propriétés de montage de la cheville (par ex., espacement entre les bords, diamètre de l'alésage, etc.).
- Après l'alignement final, le support de montage doit toujours être fixé au profilé de cadre et fixé au panneau pour plancher via un orifice fixe/de cheville.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!