Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patte de fixation en alu pour panneaux solaires sur bac acier
Peut être utilisé pour des inclinaisons de toit jusqu'à 30° max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compensation de hauteur
Les supports d'équerre peuvent compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 20 mm à l'aide de la fente
Intégralement prémonté
Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés aux supports d'équerre sans travail préparatoire
Bande d'étanchéité EPDM collée au bas du support d'équerre
Protection optimale contre l'humidité
- S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de deux vis à tôle fine avec rondelle d'étanchéité 4,5 x 25 (réf. 020154525) pour fixer chaque support.
- Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!