Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de perceuse magnétique confort
Support de perceuse magnétique avec aimant permanent pour un perçage rapide et facile des trous de perçage à des angles de 90° dans le métal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Méthode de travail absolument sans risques
En raison de la force de maintien extrêmement élevée de l'aimant permanent, travailler avec le support de perceuse magnétique est sûr à 100 %, même en cas de panne de courant
Léger
Support de perceuse magnétique léger avec aimant permanent.
Immédiatement prêt à l'emploi
Grâce à la poignée en étoile prémontée, le support de perceuse magnétique peut être utilisé immédiatement. Pas d'assemblage régulier requis
Compatible avec un grand nombre de machines
Grâce à l'ouverture du col de serrage (diamètre 61,7 mm) et à l'adaptateur fourni (montage Eurobund diamètre 43 mm), ce support de perceuse magnétique peut être combiné avec un grand nombre de machines différentes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!