Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé
Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé - 1
Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec potence (en T) et goupille cannelée de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris ou les abris automobiles.
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
  • Compatible avec le béton, compensation de hauteur réglable au moyen d'une cheville annelée de 250 mm

  • Raccord de montant dissimulé avec support de lame intérieur

  • Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud

  • Matériau de la lame : S 235 JR conforme à la norme EN 10025-2004

  • Matériau de la cheville annelée : B 500 SP

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

Agrément technique européen ETA-13/1063

Article ni repris, ni échangé.