Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour montant BP-D-H/TZN
Support pour montant BP-D-H/TZN - 1
Support pour montant BP-D-H/TZN - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BP-D-H/TZN

Support pour montant extra-robuste et réglable en hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton. Montage sur goupille.
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
  • Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques élevés et/ou une garde au sol élevée pour une meilleure protection du bois

  • Hauteur réglable pendant la pose

  • Avec pointe tubulaire de 48 mm robuste extra-longue (hauteur de base de 400 mm) et large plaque de pression

  • Raccord de support dissimulé dans le raccord de pointe interne

  • A insérer dans le béton

  • Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori

  • Matériau : Acier

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Indication

Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

Article ni repris, ni échangé.