Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant BP-D-H/TZN
Support pour montant extra-robuste et réglable en hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton. Montage sur goupille.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques élevés et/ou une garde au sol élevée pour une meilleure protection du bois
- Hauteur réglable pendant la pose
- Avec pointe tubulaire de 48 mm robuste extra-longue (hauteur de base de 400 mm) et large plaque de pression
- Raccord de support dissimulé dans le raccord de pointe interne
- A insérer dans le béton
- Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori
- Matériau : Acier
- Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.
Pour la fixation des structures en bois lourdes et des montants avec garde au sol élevée.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Fixations adaptées :
Goupilles cannelées : d = 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!