Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montant D-D/TZN
Support de montant D-D/TZN - 1
Support de montant D-D/TZN - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montant D-D/TZN

Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et goujon de fixation. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
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
  • Raccord de support pour montant avec pointe d = 24 mm et plaque de support fixe, pour un raccord dissimulé

  • Ancrage possible à partir d'une hauteur fixe de 150 mm

  • Tuyau de pression robuste de 48 mm d'épaisseur et socle large

  • Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori

  • Matériau du support : Acier

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Indication

Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.


Article ni repris, ni échangé.