Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-F-H/R3R
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et fixation par support gâche plat.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les structures lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
- Support pour montant dissimulé avec raccord de panneau de support et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 13/0026
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est boulonné à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de vis tête fraisée à filetage total ASSY plus VG de 12 x 120 mm et de rondelles fraisées.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 12 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!