Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant D-S/TZN
Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et potence.
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
- Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois
- Fixation de support pour montant dissimulée avec meilleure protection du bois
- Boulon d'ancrage avec hauteur fixe de 150 mm
- Conduite sous pression robuste de 48 mm d'épaisseur et large socle
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025:2004
- Matériau de la conduite : S 355 JO
- Surface : intégralement galvanisée à chaud, env. 55 µm selon DIN EN 1461
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ETA-13/1063
Pour la fixation des supports pour montant aux structures en bois avec des critères de charge élevés.
Le support pour montant doit être boulonné à la base du montant et ancré dans le sol.
Fixations adaptées :
- Goupille cannelée d = 10 mm
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!