Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière variable Spez-V
Solution flexible pour tous les angles. L'angle requis peut être prédéfini.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Plastique polyamide 6.6
- Echelle graduée avec vis de blocage
- Echelle de 0° à 90° dans les plages de valeurs positives et négatives
- Assemblage simplifié
- Fente pour alignement horizontal et vertical, réglage précis
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!