Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de rail de montage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de rail de montage

Pour la suspension de rails de montage

  • Charge admissible: 450 N
  • Matière: Fonte de zinc
  • Convient pour corde diamètre min./max.: 2.0-2.0 mm
  • Résistance thermique mini/maxi: -10 à 70 °C
  • Poids du produit (par pièce): 18,625 g
  • Diamètre du câble métallique: 2 mm
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
Art. N° Charge admissible Matière Convient pour corde diamètre min./max. Résistance thermique mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000530
450 N Fonte de zinc 2.0-2.0 mm -10 à 70 °C
8 pcs
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
  • Alignement aisé grâce au système de réglage intégré

  • Utilisation avec les différents câbles métalliques avec embouts
Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501