Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de siège auto ISO-FIX pour coffret Sysko
Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation facile de l'appareil dans la voiture
Fixée par Isofix d'un simple clic
Stockage en toute sécurité
- Les caisses sont facilement empilables les unes sur les autres (4 maximum)
- Les deux dimensions de base peuvent être fixées
Charge max. : 25kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!