Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Console encliquetable universelle
Support à encliqueter sur les pendards à montage 3 faces pour la réalisation de consoles de supportage pour chemins de câbles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Insérez, tournez, clipsez, c'est installé !
Le système console encliquetable + pendard à montage 3 faces (Art. N° 0862 942 ...) est une solution innovante qui permet le passage de plusieurs chemins de câbles par le même support et dans plusieurs directions.
Ses atouts sont sa polyvalence et sa modularité extrêmes :
- La possibilité de se fixer sur le pendard à différentes hauteurs sur chacune des 3 faces permet un ajustement parfait de l'installation avec un ou plusieurs chemins de câbles.
- Une grande flexibilité de pose et une multitude de configurations possibles.
Fixation rapide et sécurisée :
- Montage facile par quart de tour et clipsage,
- Le rail est équipé de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles,
- Un simple tournevis suffit pour replier les ergots.
Finition électro-zinguée :
- Protection anti-corrosion,
- Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.
Adapté aux métiers des installateurs et électriciens pour mettre en place la circulation de câbles électriques, multimédias ou informatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!