Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre pour chaise et boîte

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre pour chaise et boîte

Idéal pour les raccords bois-bois non structurels. Trous fraisés des deux côtés pour des raccords soignés

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Trous fraisés et décalés des deux côtés pour une fixation optimale

  • Pour les bras jusqu'à 75 mm de long : 2 orifices d'alésage

  • Pour les bras à partir de 90 mm de long : 3 orifices d'alésage

  • Tôle en acier galvanisé des deux côtés (St37 + A2K)

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Article ni repris, ni échangé.