Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre pour chaise et boîte
Idéal pour les raccords bois-bois non structurels. Trous fraisés des deux côtés pour des raccords soignés.
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
- Trous fraisés et décalés des deux côtés pour une fixation optimale
- Pour les bras jusqu'à 75 mm de long : 2 orifices d'alésage
- Pour les bras à partir de 90 mm de long : 3 orifices d'alésage
- Tôle en acier galvanisé des deux côtés (St37 + A2K)
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Raccordement de structures en bois non porteuses légères telles que les boîtes, les emballages, les meubles, les chaises ou les lattes de fixation sans fixation structurelle.
Les vis à tête fraisée ASSY 3.0 et ASSY plus constituent des fixations appropriées selon ATE 11/0190
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!