Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support horizontal pour toiture EVOLUTION
Support horizontal pour toiture EVOLUTION - 1
Support horizontal pour toiture EVOLUTION - 2
Support horizontal pour toiture EVOLUTION - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support horizontal pour toiture EVOLUTION

Support destiné à l'installation en extérieur d'unités de climatisation ou chauffage sans besoin de percer et sans risque de perforation des isolants de toits.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Solution de pose rapide et polyvalente.


Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.


Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse renforcée par des croisillons qui permettent de conserver la rigidité.


Mise en place et fixation des machines facilitées :


  • Rail aluminium profil 41/21 intégré dans la masse,

  • Livré complet avec 2 boulons de rail M10 (Art. N° 0862 100 040) et 2 niveaux à bulle.

Matière résistante aux UV.

Classe de résistance au feu B2, selon DIN 4102.