Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support horizontal pour toiture FIX-R
Support horizontal pour toiture FIX-R - 1
Support horizontal pour toiture FIX-R - 2
Support horizontal pour toiture FIX-R - 3
Support horizontal pour toiture FIX-R - 4
Support horizontal pour toiture FIX-R - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support horizontal pour toiture FIX-R

Installation sans perforation de l'isolant des toits

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Plots anti-vibration

  • Bonne stabilité au sol

  • Pose rapide et facile

  • Polyvalent et économique

Evite la réalisation de dalle en béton


Réduit le coût de l'installation


  • Le support permet d'accueillir un rail de profil 41/41

  • Trou central pour les longueurs 250 et 450 mm et un trou à chaque extrémité du support pour les longueurs 600 et 1 000 mm.

  • Recyclable à 98%

  • Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure

  • Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants

  • Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail

  • Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WIDE-R (Art. N° 0862 003 050)