Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support horizontal pour toiture MINI WHF
Support horizontal pour toiture MINI WHF - 1
Support horizontal pour toiture MINI WHF - 2
Support horizontal pour toiture MINI WHF - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support horizontal pour toiture MINI WHF

Installation sans perforation de l'isolant des toits

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Plots anti-vibration

  • Bonne stabilité au sol

  • Pose rapide et facile

  • Polyvalent et économique

  • Evite la réalisation de dalle en béton

  • Réduit le coût de l'installation

  • Rail de profil 41/23

  • Recyclable à 98%

  • Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure

  • Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants

  • Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail

  • Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WHF et Mini WHF (Art. N° 0862 003 051)

  • Classement tenue au feu B2

  • Densité : 1080 kg/m3

  • Dureté 97 HB

  • Limite élastique 33 N/mm²

  • Etirage point de rupture 160%