Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support horizontal pour toiture WHF
Installation sans perforation de l'isolant des toits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Plots anti-vibration
- Bonne stabilité au sol
- Pose rapide et facile
- Polyvalent et économique
Evite la réalisation de dalle en béton
Réduit le coût de l'installation
- Rail de profil 41/23
- Recyclable à 98%
- Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure
- Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants
- Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail
- Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WHF et Mini WHF (Art. N° 0862 003 051)
- Classement tenue au feu B2
- Densité : 108 kg/m3
- Dureté 97 HB
- Limite élastique 33 N/mm²
- Etirage point de rupture 160%
Pour le montage de pompe à chaleur, climatiseur, canalisation, gaine, tuyaux, chemin de câble
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!