Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support horizontal pour toiture WIDE-R
Support horizontal pour toiture WIDE-R - 1
Support horizontal pour toiture WIDE-R - 2
Support horizontal pour toiture WIDE-R - 3
Support horizontal pour toiture WIDE-R - 4
Support horizontal pour toiture WIDE-R - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support horizontal pour toiture WIDE-R

Installation sans perforation de l'isolant des toits
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
  • Plots anti-vibration

  • Bonne stabilité au sol

  • Pose rapide et facile

  • Equipé de 4 vis de réglage pour ajuster le niveau lors de la pose

  • Polyvalent et économique

  • Evite la réalisation de dalle en béton

  • Réduit le coût de l'installation

  • Permet de surélever les appareils pour franchir les obstacles et différences de niveau

  • Le support permet d'accueillir un rail de profil 41/41

  • Recyclable à 98 %

  • Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure

  • Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants

  • Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail

  • Peut s'utiliser avec le tapis en caoutchouc pour une meilleure protection de l'isolant du toit

  • Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WIDE-R (Art. N° 0862 003 050)

  • Classement tenue au feu HB

  • Densité : 1080 kg/m3

  • Dureté 97 HB

  • Limite élastique 33 N/mm²

  • Etirage point de rupture 160%

  • Taux d'absorption d'eau 0,7 %