Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porteur magnétique à aimant permanent
Idéal pour la manutention de charges ferreuses de tout type
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Porteurs autonomes ne nécessitant pas d'alimentation externe
- Verrouillage et déverrouillage mécanique pour action sur levier
- Conception bipolaire pour une performance accrue
- Une semelle à double forme permet la préhension de pièces plates et cylindriques
- Extrêmement compact, son faible poids facilite une utilisation simple et aisée
- Design attractif, sa couleur rouge permet de repérer l'aimant en utilisation
- Accrochage facile sur les différents appareils de levage grâce à l'anneau de grande dimension
- Manoeuvre aisée grâce au levier d'armement souple
- Mise en oeuvre par un seul opérateur, ce qui permet un gain de temps
- Ne laisse pas de traces sur les pièces à déplacer
- Dispositif de sécurité prévenant tout déverrouillage accidentel
Avant d'utiliser le porteur magnétique, consultez attentivement le manuel d'utilisation
La présence de graisse et d'huile affecte peu la puissance de l'aimant
Veillez toutefois à ne manipuler que les pièces lisses et usinées d'une épaisseur suffisante
Une surface oxydée peut entraîner une perte de 1/3 de la force de l'aimant
La température de la charge ou de l'environnement ne doit pas être supérieure à 80°
Utilisez toujours un crochet avec languette de sécurité de sorte que l'anneau d'accrochage ne sorte pas du crochet
Pour le contrôle annuel de la force de décollement contacter BRAILLON MAGNETICS au n° tél 04 79 84 21 45 ou un agent agréé tel que l'Apave
Conforme aux dispositions de la Directive Machine 98/37/CE. Conforme aux normes EN-292-1, EN-292-2. Article ni repris, ni échangé. 1 an garantieL'aimant de levage permanent est destiné au levage et au transport de toute charge métallique ferreuse plate ou ronde
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!