Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support mural
Support mural - 1
Support mural - 2
Support mural - 3
Support mural - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support mural

Pour la fixation de balais, de tiges télescopiques et d'outils de jardin. Crochets particulièrement robustes et durables (jusqu'à 10 kg)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Convient parfaitement aux zones de production dans un espace restreint


  • Outils faciles d'accès et faciles à contrôler

  • Faible encombrement et grande capacité


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Entièrement démontable

Support et crochets en caoutchouc facilement démontables


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Configuration et extension selon les besoins


  • Extension possible, avec crochets ou clips et plusieurs suspensions

  • Les deux supports muraux peuvent également être combinés. Pour ce faire, il suffit d'emboîter les extrémités

  • Les crochets et les clips en caoutchouc peuvent également être mélangés


Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Possibilité d'utilisation dans des zones de préparation des aliments

  • L'entretoise empêche tout contact avec le mur


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.