Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support potelet
Support potelet pour protection temporaire de toit plat
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
- Acier galvanisé à chaud de 120 mm d'épaisseur
- Pour fixation sur acrotères permettant de recevoir des potelets carrés
- Pour dalle béton ou lisse filante
- Entraxe maximum entre les potelets de 1500 mm
- Potelet compatible : 28 x 28 mm
Fixation pour les garde-corps temporaires destinés à protéger les toitures et terrasses non accessibles au public ou rendues accessibles dans le cadre d'opérations de maintenance
Utilisable pour les constructions anciennes ou neuve
A utiliser uniquement avec des chevilles Inox ou galvanisées de type mécanique ou chimique et adaptées au support
Tout élément dégradé devra faire l'objet d'un remplacement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!