Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisseau
Coulisseau - 1
Coulisseau - 2
Coulisseau - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisseau

Pour l'absorption des variations de température des conduits et de leurs composants (déplacement axial)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Permet un mouvement pendulaire

  • Fixation individuelle directement au plafond ou à un rail de montage

  • Evite les forces de tension incontrôlées sur la fixation du tuyau

  • Le double taraudage permet le raccordement de différents filetages, par exemple M 8/M 10


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Article ni repris, ni échangé.