Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CX Easy Neck support pour la nuque
Exosquelette partiel conçu pour une réduction des tensions au niveau des épaules et de la nuque.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soulagement significatif de la nuque pendant le travail en hauteur
- Le poids de la tête est réparti de manière uniforme sur la zone des épaules et de la nuque sans entraver les mouvements latéraux
- Soulagement efficace des muscles de la nuque et des épaules
- Prévient les tensions et les troubles musculo-squelettiques
- Conception robuste et extrêmement légère pour une stabilité et un confort maximal
- Confort et ajustement optimaux du support d’épaule grâce à sa forme ergonomique.
Simplicité d'utilisation au quotidien
- S'ajuste en quelques secondes
- Sangle facile à attacher à la ceinture ou à la boucle de ceinture
- Ajustable individuellement
- Textiles lavables
Combinaisons polyvalentes
- Peut également être utilisé en conjonction avec IX Shoulder Air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!