Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montant ProBase de type C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montant ProBase de type C

La solution adaptée à quasiment tous les types de support

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge

  • Permet de gagner du temps lors de l'installation grâce à la plaque porteuse amovible et à l'assemblage des deux pièces au moyen d'un écrou-raccord de 55 mm, comme raccord à vis

  • Le raccord à vis coudé optimisé avec vis de système plaquées zinc-nickel 8 × 160 mm empêche le bois de se fendre - écrou-raccord de 55 mm et vis sont inclus dans la livraison

  • Réglage de la hauteur possible à pleine charge

  • Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Homologation

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Inclus dans la livraison : 15 vis de 8x160mm