Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montant D-G-H/R3R
Support de montant D-G-H/R3R - 1
Support de montant D-G-H/R3R - 2
Support de montant D-G-H/R3R - 3
Support de montant D-G-H/R3R - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montant D-G-H/R3R

Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et largeur de fourche réglable. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Support pour montant avec raccord étrier réglable en largeur et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés

  • Hauteur réglable même après la pose

  • Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante

  • Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries

  • Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04

  • Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007

  • Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.



Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Agrément technique européen ATE 13/0026