Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support moteur/transmission avec bras pivotants Universel
Soutient le moteur lors des travaux sur les supports moteur, la courroie /chaîne de distribution, la pompe à eau ou les galets tendeurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériel indispensable pour les réparations sur moteur
- Idéal pour les véhicules sur lesquels l'utilisation d'un traverse moteur conventionnelle n'est pas possible, pour diverses raisons, par ex. ailes en plastique, phares allongés, garde-boue très inclinés, compartiment moteur extrêmement court, etc.
- Le support se fixe directement sur le plancher du véhicule sans que cela entrave le levage et l'abaissement à l'aide d'une plateforme élévatrice
- L'absence d’une traverse moteur permet un accès optimal au compartiment moteur pour effectuer les travaux d'entretien
- Adaptation simple et rapide au plancher du véhicule grâce à sa conception coulissante et flexible
- Les nouveaux supports de boites facilitent le montage sur le plancher de véhicule
- Utilisation universelle avec les véhicules de tourisme, les fourgonnettes et les SUV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!