Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour pince
Support pour pince - 1
Support pour pince - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour pince

Pour les trous carrés des plaques perforées, servante d'atelier et système d'étagères ORSY1

  • Profondeur: 175 mm
  • Diamètre du crochet: 6 mm
  • Largeur de la platine: 60 mm
  • Hauteur de la platine: 60 mm
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
Art. N° Profondeur Diamètre du crochet Largeur de la platine Hauteur de la platine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0960050182
175 mm 6 mm 60 mm 60 mm
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
  • Trois supports pour le stockage de pinces

  • Socle large

  • Avec 2 raccords de fixation