Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert pour étagère pour packs de vis
Pour ranger les jeux de vis dans l'équipement intérieur du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Insert pour étagère comprenant un matériau de fixation
- Disponible en 3 profondeurs (330 mm, 380 mm et 450 mm)
- Peut être installé ultérieurement sur les étagères (par ex. étagère à panneaux ou étagère de stockage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!