Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Triangle de surélévation
Triangle de surélévation - 1
Triangle de surélévation - 2
Triangle de surélévation - 3
Triangle de surélévation - 4
Triangle de surélévation - 5
Triangle de surélévation - 6
Triangle de surélévation - 7
Triangle de surélévation - 8
Triangle de surélévation - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Triangle de surélévation

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Variable


Réglable par incréments de 5°



Intégralement prémonté


Le triangle peut être fixé au toit sans travail préparatoire.

Indication

Une inspection doit être réalisée au préalable par un expert, car les caractéristiques individuelles du toit doivent être prises en compte. Chaque système photovoltaïque surélevé doit être sélectionné et calculé structurellement au cas par cas en fonction de l'emplacement, de la structure de la toiture et de la structure porteuse du bâtiment. La capacité de charge résiduelle du bâtiment doit être évaluée au préalable pour chaque système par un ingénieur structurel.