Variable
Réglable par incréments de 5°
Intégralement prémonté
Le triangle peut être fixé au toit sans travail préparatoire.
Une inspection doit être réalisée au préalable par un expert, car les caractéristiques individuelles du toit doivent être prises en compte. Chaque système photovoltaïque surélevé doit être sélectionné et calculé structurellement au cas par cas en fonction de l'emplacement, de la structure de la toiture et de la structure porteuse du bâtiment. La capacité de charge résiduelle du bâtiment doit être évaluée au préalable pour chaque système par un ingénieur structurel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!