Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de table de presse Universel
Support de table de presse Universel - 1 Support de table de presse Universel - 2 Support de table de presse Universel - 3 Support de table de presse Universel - 4 Support de table de presse Universel - 5 Support de table de presse Universel - 6 Support de table de presse Universel - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sH5nAaUyDXg

Support de table de presse Universel - 1
Support de table de presse Universel - 2
Support de table de presse Universel - 3
Support de table de presse Universel - 4
Support de table de presse Universel - 5
Support de table de presse Universel - 6
Support de table de presse Universel - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de table de presse Universel

8 pièces. Support de presse réglable universel, pour une utilisation sur des presses d'atelier standard.
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
  • Crée une plaque de support à trois points sûre et sans jeu pour le processus de pression

  • Met fin aux structures oscillantes dangereuses et réduit les risques de blessures

  • La disposition particulière des montages filetés et les supports longs et courts à hauteur réglable fournis dans le contenu de la livraison garantissent un support précis

  • Les centreurs permettent également de fixer les goujons de support dans un alésage sur le composant

  • Peut également être utilisé avec les kits standard d'extracteur et de manchon de pression

  • Centrage avec le filetage situé au centre de la plaque de presse

  • Pour un usage universel pour la dépose et l'installation de roulements de roue, d'écrous-inserts, de manchons, de silentblocs, etc.

  • Deux pièces réglables sur la base du support empêchent tout glissement indésirable sur la presse


Contenu de la livraison


  • 1 plaque de presse universelle

  • 1 douille de boulon de support, H 35 mm

  • 3 douilles de boulon de support, H 65 mm

  • 1 boulon de support, M 16, H 100 mm

  • 2 boulons de support, M 16, H 130 mm