Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit attache "Fast" + embout boucle
Attache "Fast" permet de réduire le temps de montage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 20 kg
- Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 ou 5 mètres
- L'embout boucle se fixe autour d'une structure fixe (poutre acier...)
Pour le montage de système d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyau de chauffage, ventilation, chemin de câble
Après avoir positionné l'extrémité boucle autour d'une structure fixe, insérer le filin dans l'orifice non réglable
Positionner le câble sur la pièce à suspendre et introduire le filin dans l'orifice réglable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!