Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspente ISOLA
Suspente ISOLA - 1
Suspente ISOLA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspente ISOLA

Pour l'isolation des combles et plafonds permettant la mise en place d'une membrane d'étanchéité.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Adapté pour fourrure 45 et 47


En polyamide 6.6 chargé à 50% en fibre de verre


Rapport d'essai CSTB


  • Conforme aux DTU 25.41

4 choix de longueur pour toutes les épaisseurs de laine


Haute résistance aux chocs et à l'arrachement


Perforation de l'isolant plus facile grâce au cône d'entrée


Meilleur tenue de l'isolant


  • Avant la pose du film, l'isolant est tenue par la rondelle

Rondelle Ø60 mm: Grande surface de couverture avec le pare vapeur


Verrouillage et déverrouillage de l'écrou à volonté par 1/4 de tour


  • Si le verrouillage 1/4 de tour n'est pas réalisé, le clipsage de la fourrure ne pourra se faire

Etanchéité parfaite grâce à l'adhésif double face présent sur la cloche


Rupture du pont thermique


Fixation de la suspente sur support avec une vis Ø4 mm

Indication

Pour un montage standard: 1.5 à 3 suspentes par m²


Suspente tous les 60 cm entre les lignes de fourrures