Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Suspente ISOLA
Pour l'isolation des combles et plafonds permettant la mise en place d'une membrane d'étanchéité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Adapté pour fourrure 45 et 47
En polyamide 6.6 chargé à 50% en fibre de verre
Rapport d'essai CSTB
- Conforme aux DTU 25.41
4 choix de longueur pour toutes les épaisseurs de laine
Haute résistance aux chocs et à l'arrachement
Perforation de l'isolant plus facile grâce au cône d'entrée
Meilleur tenue de l'isolant
- Avant la pose du film, l'isolant est tenue par la rondelle
Rondelle Ø60 mm: Grande surface de couverture avec le pare vapeur
Verrouillage et déverrouillage de l'écrou à volonté par 1/4 de tour
- Si le verrouillage 1/4 de tour n'est pas réalisé, le clipsage de la fourrure ne pourra se faire
Etanchéité parfaite grâce à l'adhésif double face présent sur la cloche
Rupture du pont thermique
Fixation de la suspente sur support avec une vis Ø4 mm
Pour un montage standard: 1.5 à 3 suspentes par m²
Suspente tous les 60 cm entre les lignes de fourrures
Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois
2. Positionner la 1ère couche d'isolant entre les chevrons, puis embrocher la 2ème couche dans la suspente
3. Clipser la rondelle pour retenir l'osolant
4. Enlever l'autocollant, embrocher le pare vapeur pour le loger sur la rondelle
5. Terminer le montage en positionnant les fourrures sur les écrous de verrouillage puis mise en place des plaques de plâtres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!